{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost ploščice | 11 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ držala DS | 12 mm | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 13 mm | |
Srednji premik L3 | 7,3 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
Vijak za obračalno ploščico | 279810 4 | |
Kot naklona | 0,5 stopinj | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 272132 25/11 | |
EAN/GTIN | 4045197645494 | |
Številka proizvajalca | 272132 25/11 |