Noži za notranje struženje s fiksnim kotom vzpona 3° 25/11 mm

Št. art.: 272121 25/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Previsna dolžina / velikost ploščice L (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe desni
z notranjim hlajenjem da
⌀ držala DS 20 mm
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 13 mm
Srednji premik L3 7,3 mm
Celotna dolžina L 180 mm
Vijak za obračalno ploščico 279810 4
Kot naklona 3 stopinj
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 272121 25/11
EAN/GTIN 4045197430632
Številka proizvajalca 272121 25/11

Opis

Izvedba:

S fiksnim kotom vzpona.
Z notranjim hlajenjem.

Uporaba:

Za normalni navoj M16 × 2 in M18 × 2,5.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico