Noži za notranje struženje s fiksnim kotom vzpona 1,5°, desni, Previsna dolžina / velikost ploščice L: 25/11mm

Št. art.: 272111 25/11
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Previsna dolžina / velikost ploščice L (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe desni
z notranjim hlajenjem da
⌀ držala DS 20 mm
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 13 mm
Srednji premik L3 7,3 mm
Celotna dolžina L 180 mm
Vijak za obračalno ploščico 279810 4
Kot naklona 1,5 stopinj
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 272111 25/11
EAN/GTIN 4045197430601
Številka proizvajalca 272111 25/11
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S fiksnim kotom vzpona.
Z notranjim hlajenjem.