{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 16 mm | |
Velikost ploščice | 16 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Funkcijska širina L4 | 16 mm | |
Dolžina glave L1 | 22 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
Garnitura nadomestnih delov | 279981 1 | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 272015 16/16 | |
EAN/GTIN | 4045197983022 | |
Številka proizvajalca | 272015 16/16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Držalo za zunanje struženje 16/16 mm
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
56,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
162 kosov na zalogi
105,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
105,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 125 | 97 | 97 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Dolžina glave L1 | 22 | 20 | 20 |
Velikost ploščice | 16 | 16 | 16 |
Velikost držala | 16 | 16 | 16 |
Vrsta uporabe | desno | desno | levo |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje |