Vijačna objemka iz celega jekla 0 - 300 mm

Št. art.: 272.300L
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
Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 272.300L
EAN/GTIN 3148511628508
Številka proizvajalca 272.300L
L-število L60130 2438

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: z dodatno prednostjo globoke vpenjalne roke in drsnika za vpenjanje širokih obdelovancev
  • globina grla: 150 mm

Lastnosti:

  • Max. [mm]: 300
  • E x E1 [mm]: 40 x 9
  • L [mm]: 440
  • L1 [mm]: 215
  • L2 [mm]: 150
  • max. Razpon [mm]: 300
  • T [mm]: 150
  • [kg]: 3.000

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico