Vijačna objemka iz celega jekla 0 - 1000 mm

Št. art.: 272.1000L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Spone

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 272.1000L
    EAN/GTIN 3148511628805
    Številka proizvajalca 272.1000L
    L-število L60130 1173

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: z dodatno prednostjo globoke vpenjalne roke in drsnika za vpenjanje širokih obdelovancev
    • globina grla: 150 mm

    Lastnosti:

    • Max. [mm]: 1000
    • E x E1 [mm]: 40 x 9
    • L [mm]: 1140
    • L1 [mm]: 215
    • L2 [mm]: 150
    • max. Razpon [mm]: 1000
    • T [mm]: 150
    • [kg]: 5.100

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico