{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Eco | |
Velikost držala | 25 mm | |
Velikost ploščice | 22 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Funkcijska širina L4 | 25 mm | |
Dolžina glave L1 | 36 mm | |
Celotna dolžina L | 107,5 mm | |
Vpenjalni vijak za obračalno ploščico | 279810 3 | |
Podložna ploščica 1,5° | 272606 1,5 | |
Vijak za podložno ploščico | 279824 2 | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 271991 25/22 |