{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Korak navoja | 0,5 mm | |
maksimalni korak navoja | 3 mm | |
Zvrst | HBF20 | |
Kakovost | DIN 13 6H | |
Vrsta navoja | M; MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Debelina | 3,6 mm | |
Velikost ploščice L | 16 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja |
Številka izdelka | 271974 0,5-3 | |
EAN/GTIN | 4062406593018 | |
Številka proizvajalca | 271974 0,5-3 |