Garnitura ploščic za struženje navoja, velikost 16 IL

Št. art.: 271900 IL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M; M-LH; MF; G; BSW; MF-LH; G-LH; BSW-LH

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material HM
Zvrst HB7010
Vrsta navoja M; M-LH; MF; G; BSW; MF-LH; G-LH; BSW-LH
Smer obdelave leve
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 271900 IL
EAN/GTIN 4045197371607
Številka proizvajalca 271900 IL

Opis

Vsebina:

Polni profil, metrični 60°: Art. 270776 vel. 1; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3
Delni profil, metrični 60°: Art. 270797 vel. 0,5-1,5; 1,75-3
Polni profil, BSW 55°: Art. 270834 vel. 14; 11

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico