Ploščica za struženje navoja z delnim profilom za DIN 7993 notranji navoj, desna 0,6 mm

Št. art.: 271035 0,6
Popust
31,32 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    17,52 € 31,32 € / kos
  • od 10 kos
    14,60 € 26,10 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zareza R (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Utori po standardu: DIN 7993

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zvrst HB7010
    Utori po standardu DIN 7993
    Zareza R 0,6 mm
    Debelina 3,6 mm
    Velikost ploščice L 16 mm
    Podložna ploščica Art. 272624 vel. S
    Širina rezila w 1,2 mm
    tmaks 0,8 mm
    Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic desni
    Rezalni material HM
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 271035 0,6
    EAN/GTIN 4045197142597
    Številka proizvajalca 271035 0,6

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    250
    Al > 10% Si
    N
    180
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    150
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    150
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    130
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    100
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    90
    Jeklo < 55 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    neprekinjeno
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Primerno za:

    Navojno vpenjalno držalo GARANT (zunanje/notranje) št. 271997272172 za velikost plošče 16 ali 9,3.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico