Ploščica za struženje navoja z delnim profilom za DIN 7993 zunanji navoj, desna, HB7010, Zareza R: 1mm

Št. art.: 271025 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    31,92 € / kos
  • od 10 kos
    26,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zareza R (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Utori po standardu: DIN 7993

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7010
Utori po standardu DIN 7993
Zareza R 1 mm
Debelina 3,6 mm
Velikost ploščice L 16 mm
Podložna ploščica Art. 272604 vel. S
Širina rezila w 2 mm
tmaks 1,2 mm
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic desni
Rezalni material HM
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 271025 1
EAN/GTIN 4045197142566
Številka proizvajalca 271025 1

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
250
Al > 10% Si
N
180
Jeklo < 500 N/mm
P
150
Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
130
Jeklo < 1100 N/mm
P
100
Jeklo < 1400 N/mm
P
90
Jeklo < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Primerno za:

Navojno vpenjalno držalo GARANT (zunanje/notranje) št. 271997272172 za velikost plošče 16 ali 9,3.