{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zvrst | HB7010 | |
Utori po standardu | DIN 471 | |
Širina utora m (H13) | 1,6 mm | |
Debelina | 3,6 mm | |
Velikost ploščice L | 16 mm | |
Podložna ploščica | Art. 272604 vel. S | |
Širina rezila w | 1,69 mm | |
tmaks | 1,8 mm | |
za varnostne obroče DIN 471 / 472 z debelino obroča | 1,5 mm | |
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic | desni | |
Rezalni material | HM | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |
Številka izdelka | 271005 1,6 | |
EAN/GTIN | 4045197142443 | |
Številka proizvajalca | 271005 1,6 |