Žična krtača z ročajem

Št. art.: 270A.MA
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
Vrsta izdelka Enota za vzdrževanje,

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270A.MA
EAN/GTIN 3148511625316
Številka proizvajalca 270A.MA
L-število L60130 710

Opis

Opis:

  • Žična krtača z ročajem

Lastnosti:

  • V [mm]: 60
  • Š [mm]: 34
  • L [mm]: 280
  • [g]: 150

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico