Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 30°; zunanji navoj, desna 6

Št. art.: 270964 6
Popust
48,12 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    24,12 € 48,12 € / kos
  • od 10 kos
    20,10 € 40,10 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
235 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Korakov na colo Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: RD; RD-LH
  • Standard za navoje: DIN 405
  • Kot profila, okrogli navoj: 30

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7125
Vrsta navoja RD; RD-LH
Standard za navoje DIN 405
Kot profila, okrogli navoj 30 stopinj
Debelina 4,76 mm
Velikost ploščice L 22 mm
Število korakov/colo 6
Rezalni material HM
Vrsta uporabe desno
Notranja/zunanja uporaba zunaj
Profil rezalnih obračalnih ploščic Polni profil
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270964 6
EAN/GTIN 4045197929402
Številka proizvajalca 270964 6

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico