Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; notranji navoj, desna 18

Št. art.: 270935 18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    21,06 € / kos
  • od 10 kos
    17,55 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
109 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: NPT; NPT-LH
  • Kot profila: 60

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7010
Vrsta navoja NPT; NPT-LH
Kot profila 60 stopinj
Debelina 3,17 mm
Velikost ploščice L 11 mm
Število korakov/colo 18
Rezalni material HM
Vrsta uporabe desno
Notranja/zunanja uporaba znotraj
Profil rezalnih obračalnih ploščic Polni profil
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270935 18
EAN/GTIN 4045197707178

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
250
Al > 10% Si
N
180
Jeklo < 500 N/mm
P
150
Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
130
Jeklo < 1100 N/mm
P
100
Jeklo < 1400 N/mm
P
90
Jeklo < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho