{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Korak navoja | 14 mm | |
Zvrst | HB7010 | |
Vrsta navoja | UN; UN-LH; UNC; UNC-LH; UNF; UNF-LH; UNEF; UNEF-LH; UNS; UNS-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Debelina | 3,6 mm | |
Velikost ploščice L | 16 mm | |
Število korakov/colo | 14 | |
Rezalni material | HM | |
Vrsta uporabe | desno | |
Notranja/zunanja uporaba | znotraj | |
Profil rezalnih obračalnih ploščic | Polni profil | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja |
Številka izdelka | 270913 14 | |
EAN/GTIN | 4045197872036 | |
Številka proizvajalca | 270913 14 |