Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; zunanji navoj, leva 20

Št. art.: 270905 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    21,06 € / kos
  • od 10 kos
    17,55 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Korakov na colo Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: UN; UN-LH; UNC; UNC-LH; UNF; UNF-LH; UNEF; UNEF-LH; UNS; UNS-LH
  • Kot profila: 60

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zvrst HB7010
    Vrsta navoja UN; UN-LH; UNC; UNC-LH; UNF; UNF-LH; UNEF; UNEF-LH; UNS; UNS-LH
    Kot profila 60 stopinj
    Debelina 3,6 mm
    Velikost ploščice L 16 mm
    Število korakov/colo 20
    Rezalni material HM
    Vrsta uporabe levo
    Notranja/zunanja uporaba zunaj
    Profil rezalnih obračalnih ploščic Polni profil
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 270905 20
    EAN/GTIN 4045197531773
    Številka proizvajalca 270905 20

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    250
    Al > 10% Si
    N
    180
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    150
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    150
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    130
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    100
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    90
    Jeklo < 55 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    neprekinjeno
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico