Ploščica za struženje navoja s polovičnim profilom 30°; zunanji navoj, desna, HB7010, Korak: 4mm

Št. art.: 270853 4
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    31,40 € / kos
  • od 10 kos
    26,17 € / kos
75 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Korak (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kakovost: DIN 103 7e
  • Vrsta navoja: TR; TR-LH
  • Kot profila: 30

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Korak navoja 4 mm
Zvrst HB7010
Kakovost DIN 103 7e
Vrsta navoja TR; TR-LH
Kot profila 30 stopinj
Debelina 4,76 mm
Velikost ploščice L 22 mm
Rezalni material HM
Vrsta uporabe desno
Notranja/zunanja uporaba zunaj
Profil rezalnih obračalnih ploščic Polovični profil
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 270853 4
Kopiraj
EAN/GTIN 4045197368232
Kopiraj
Številka proizvajalca 270853 4
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
250
Al > 10% Si
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
180
Jeklo < 500 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
150
Jeklo < 750 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
150
Jeklo < 900 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
130
Jeklo < 1100 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
100
Jeklo < 1400 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
90
Jeklo < 55 HRC
primerno za / [m/min]
H
Koda ISO:
40
INOX < 900 N/mm²
primerno za / [m/min]
M
Koda ISO:
100
INOX > 900 N/mm²
primerno za / [m/min]
M
Koda ISO:
100
Ti > 850 N/mm²
primerno za / [m/min]
S
Koda ISO:
50
GG(G)
primerno za / [m/min]
K
Koda ISO:
130
CuZn
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
150
neprekinjeno
primerno za / [m/min]
 
mokro maks.
primerno za / [m/min]
 
suho
primerno za / [m/min]
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico: Tukaj navedite številko artikla ali kodo artikla.

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico