Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 55°; zunanji navoj, desna, HB7010, Korakov na colo: 28

Št. art.: 270800 28
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    19,06 € / kos
  • od 10 kos
    15,89 € / kos
376 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Korakov na colo Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Kot profila: 55

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7010
Vrsta navoja BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Kot profila 55 stopinj
Debelina 3,6 mm
Velikost ploščice L 16 mm
Število korakov/colo 28
Rezalni material HM
Vrsta uporabe desno
Notranja/zunanja uporaba zunaj
Profil rezalnih obračalnih ploščic Polni profil
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 270800 28
Kopiraj
EAN/GTIN 4045197370471
Kopiraj
Številka proizvajalca 270800 28
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
250
Al > 10% Si
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
180
Jeklo < 500 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
150
Jeklo < 750 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
150
Jeklo < 900 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
130
Jeklo < 1100 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
100
Jeklo < 1400 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
90
Jeklo < 55 HRC
primerno za / [m/min]
H
Koda ISO:
40
INOX < 900 N/mm²
primerno za / [m/min]
M
Koda ISO:
100
INOX > 900 N/mm²
primerno za / [m/min]
M
Koda ISO:
100
Ti > 850 N/mm²
primerno za / [m/min]
S
Koda ISO:
50
GG(G)
primerno za / [m/min]
K
Koda ISO:
130
CuZn
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
150
neprekinjeno
primerno za / [m/min]
 
mokro maks.
primerno za / [m/min]
 
suho
primerno za / [m/min]
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico: Tukaj navedite številko artikla ali kodo artikla.

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico