Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; notranji navoj, desna 5 mm

Št. art.: 270762 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    35,88 € / kos
  • od 10 kos
    29,90 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Korak (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kakovost: DIN 13 6H
  • Vrsta navoja: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kot profila: 60

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Korak navoja 5 mm
Zvrst HB7010
Kakovost DIN 13 6H
Vrsta navoja M; M-LH; MF; MF-LH
Kot profila 60 stopinj
Debelina 4,76 mm
Velikost ploščice L 22 mm
Rezalni material HM
Vrsta uporabe desno
Notranja/zunanja uporaba znotraj
Profil rezalnih obračalnih ploščic Polni profil
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270762 5
EAN/GTIN 4045197410252
Številka proizvajalca 270762 5

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
250
Al > 10% Si
N
180
Jeklo < 500 N/mm
P
150
Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
130
Jeklo < 1100 N/mm
P
100
Jeklo < 1400 N/mm
P
90
Jeklo < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60° za notranji navoj po DIN/ISO R 262 (DIN 13), tolerančni razred 6H.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico