Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; notranji navoj, desna CB, HB7010, Korak: 1mm

Št. art.: 270761 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    21,42 € / kos
  • od 10 kos
    17,85 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
106 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Korak (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kakovost: DIN 13 6H
  • Vrsta navoja: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kot profila: 60

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Korak navoja 1 mm
Zvrst HB7010
Kakovost DIN 13 6H
Vrsta navoja M; M-LH; MF; MF-LH
Kot profila 60 stopinj
Debelina 3,6 mm
Velikost ploščice L 16 mm
Rezalni material HM
Vrsta uporabe desno
Notranja/zunanja uporaba znotraj
Profil rezalnih obračalnih ploščic Polni profil
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270761 1
EAN/GTIN 4045197462947
Številka proizvajalca 270761 1

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
250
Al > 10% Si
N
180
Jeklo < 500 N/mm
P
150
Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
130
Jeklo < 1100 N/mm
P
100
Jeklo < 1400 N/mm
P
90
Jeklo < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60° za notranji navoj po DIN/ISO R 262 (DIN 13), tolerančni razred 6H.
CB = sintran lomilec odrezkov.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; notranji navoj, desna CB, HB7010, Korak: 1mm

Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; notranji navoj, desna CB, HB7010, Korak: 1mm

po ponudbi
Na zalogi
106 kosov na zalogi
od 1  Kosov
21,42 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
17,85 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
436 kosov na zalogi
od 1  Kosov
21,42 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
17,85 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
162 kosov na zalogi
od 1  Kosov
23,64 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
19,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
180 kosov na zalogi
od 1  Kosov
23,94 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
19,95 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi
od 1  Kosov
21,42 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
17,85 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.062 kosov na zalogi
od 1  Kosov
13,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
11,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Kot profila 60 stopinj 60 stopinj 60 stopinj 60 stopinj 60 stopinj 60 stopinj
Notranja/zunanja uporaba znotraj znotraj znotraj znotraj znotraj znotraj
Velikost ploščice L 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Rezalni material HM HM HM HM HM Karbidna trdina
Vrsta uporabe desno desno desno desno desno desno
Profil rezalnih obračalnih ploščic Polni profil Polni profil Polni profil Polni profil Polni profil Polni profil
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico