Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; notranji navoj, desna, HB7010, Korak: 3mm

Št. art.: 270756 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    22,08 € / kos
  • od 10 kos
    18,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
252 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Korak (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kakovost: DIN 13 6H
  • Vrsta navoja: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kot profila: 60

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Korak navoja 3 mm
Zvrst HB7010
Kakovost DIN 13 6H
Vrsta navoja M; M-LH; MF; MF-LH
Kot profila 60 stopinj
Debelina 3,6 mm
Velikost ploščice L 16 mm
Rezalni material HM
Vrsta uporabe desno
Notranja/zunanja uporaba znotraj
Profil rezalnih obračalnih ploščic Polni profil
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270756 3
EAN/GTIN 4045197370211
Številka proizvajalca 270756 3

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
250
Al > 10% Si
N
180
Jeklo < 500 N/mm
P
150
Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
130
Jeklo < 1100 N/mm
P
100
Jeklo < 1400 N/mm
P
90
Jeklo < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60° za notranji navoj po DIN/ISO R 262 (DIN 13), tolerančni razred 6H.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; notranji navoj, desna, HB7010, Korak: 3mm

Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; notranji navoj, desna, HB7010, Korak: 3mm

po ponudbi
Na zalogi
252 kosov na zalogi
od 1  Kosov
22,08 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
18,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
od 1  Kosov
24,24 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
20,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
153 kosov na zalogi
od 1  Kosov
24,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
20,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
od 1  Kosov
22,08 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
18,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
od 1  Kosov
22,08 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
18,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
914 kosov na zalogi
od 1  Kosov
14,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
11,75 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Vrsta navoja M; M-LH; MF; MF-LH M; M-LH; MF; MF-LH M; M-LH; MF; MF-LH M; M-LH; MF; MF-LH M; M-LH; MF; MF-LH M; MF
Korak navoja 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Notranja/zunanja uporaba znotraj znotraj znotraj znotraj znotraj znotraj
Debelina 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm
Kakovost DIN 13 6H DIN 13 6H DIN 13 6H DIN 13 6H DIN 13 6H DIN 13 6H
Vrsta uporabe desno desno desno desno desno desno
Profil rezalnih obračalnih ploščic Polni profil Polni profil Polni profil Polni profil Polni profil Polni profil

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico