{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Gewindesteigung | 5 mm | |
Sorte | HB7010 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Gewindeart | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Stärke | 4,76 mm | |
Plattengröße L | 22 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Einsatzart | links | |
Innen-/Außenanwendung | außen | |
Wendeschneidplattenprofil | Vollprofil | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen |
Številka izdelka | 270730 5 | |
EAN/GTIN | 4045197367587 | |
Številka proizvajalca | 270730 5 |