{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Korak navoja | 3,5 mm | |
Zvrst | HB7020 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Vrsta navoja | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Debelina | 3,6 mm | |
Velikost ploščice L | 16 mm | |
Rezalni material | HM | |
Vrsta uporabe | desno | |
Notranja/zunanja uporaba | zunaj | |
Profil rezalnih obračalnih ploščic | Polni profil | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja |
Številka izdelka | 270702 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197453259 | |
Številka proizvajalca | 270702 3,5 |