Kopirni nož simturn AX, desni, L2 = 30 mm, ⌀ Dmin: 6mm

Št. art.: 270659 6
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dmin (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ D 6 mm
Radij R 0,2 mm
f 2,75 mm
a 5,7 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 0,5 mm
maksimalna globina zarezovanja tmaks 1,8 mm
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270659 6
EAN/GTIN 2050002079151

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
400
Al > 10% Si
N
240
Jeklo < 500 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Podobna izvedba (novo vpenjanje) prejšnje številke artiklov 240110240135.
Premaz: X800 (naslednik premaza GN39)

Primerno za:

Vpenjalno držalo št. 270531270536 in 270539270544.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico