{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ D | 8 mm | |
Radij R | 0,2 mm | |
f | 3,75 mm | |
a | 7,7 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 0,6 mm | |
maksimalna globina zarezovanja tmaks | 2,5 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |
Številka izdelka | 270658 8 | |
EAN/GTIN | 2050002079137 |