{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ D | 5 mm | |
Radij R | 0,1 mm | |
f | 1,25 mm | |
a | 2,7 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 0,2 mm | |
maksimalna globina zarezovanja tmaks | 0,7 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |
Številka izdelka | 270655 3 | |
EAN/GTIN | 2050002078956 |