Nož za aksialno zarezovanje simturn AX na izvrtini, levi, L2 = 15,2 mm, ⌀ Dmin/w: 6,2/1mm

Št. art.: 270647 6,2/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dmin/w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca AH2VX800
za izvrtine od ⌀ Dmin 6,2 mm
Uporabna dolžina 15,2 mm
⌀ D 6 mm
Radij R 0,15 mm
f 2,95 mm
maksimalna globina zarezovanja tmaks 2 mm
Širina zareze w 1 mm
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270647 6,2/1
EAN/GTIN 2050002067257
Številka proizvajalca A06.0100.15.01AGL X800

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
400
Al > 10% Si
N
240
Jeklo < 500 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Rezalni material: X800 (naslednik rezalnega materiala GN39)

Pazi:

Veliki premeri zarez so možni brez prilagajanj.
D1 = Dmin notranji ⌀.
D2 = Dmin zunanji ⌀.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico