Nož za zarezovalno struženje utorov simturn AX, s polnim radijem, levi 6,2/2 mm

Št. art.: 270633 6,2/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dmin/w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca AFV9X800
    za izvrtine od ⌀ Dmin 6,2 mm
    Uporabna dolžina 20,3 mm
    ⌀ D 6 mm
    Radij R 1 mm
    f 2,95 mm
    maksimalna globina zarezovanja tmaks 1,8 mm
    Širina zareze w 2 mm
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 270633 6,2/2
    EAN/GTIN 2050002067004
    Številka proizvajalca A06.0200.20.62VL X800

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    400
    Al > 10% Si
    N
    240
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    210
    neprekinjeno
     
    neenakomerno
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Rezalni material: X800 (naslednik rezalnega materiala GN39)

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico