{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | AJX4X800 | |
za izvrtine od ⌀ Dmin | 7,2 mm | |
Uporabna dolžina | 30,5 mm | |
⌀ D | 7 mm | |
Radij R | 0,75 mm | |
f | 3,45 mm | |
maksimalna globina zarezovanja tmaks | 2,5 mm | |
Širina zareze w | 1,5 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |
Številka izdelka | 270629 7,2/1,5 | |
EAN/GTIN | 2050002066946 | |
Številka proizvajalca | A07.0150.30.72VR X800 |