{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | AA78X800 | |
za izvrtine od ⌀ Dmin | 7,2 mm | |
Uporabna dolžina | 30,5 mm | |
⌀ D | 7 mm | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
f | 3,45 mm | |
maksimalna globina zarezovanja tmaks | 2,5 mm | |
Širina zareze w | 1 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |
Številka izdelka | 270617 7,2/1 | |
EAN/GTIN | 2050002066632 | |
Številka proizvajalca | A07.0100.30.72GR X800 |