{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | AAQTX800 | |
za izvrtine od ⌀ Dmin | 4,2 mm | |
Uporabna dolžina | 15,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
f | 1,95 mm | |
maksimalna globina zarezovanja tmaks | 0,8 mm | |
Širina zareze w | 1 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |
Številka izdelka | 270611 4,2/1 | |
EAN/GTIN | 2050002066342 | |
Številka proizvajalca | A04.0100.15.42GR X800 |