Lestvica Longlife® 2 m metrično, 10 člena 15 mm

Št. art.: 27058
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
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
Vrsta izdelka Zložljivi metri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 27058
EAN/GTIN 4010995270582
Številka proizvajalca 27058
L-število L60070 2449

Opis

Opis:

  • Spoj: Vročeročni sklep z vzmetnim čepom za stalno napetost: brezhiben, odporen na obrabo in umazanijo
  • Priročna 90-stopinjska zapora za vse spoje
  • Natančnost: Skladnost: CE, standard EU, razred natančnosti III
  • Material: Poliamid, ojačan s steklenimi vlakni, je odporen na praske, poškodbe in upogibe, odporen na kemikalije in ob stiku z vodo ne nabrekne
  • Razdelitev: Vtisnjena črna lestvica s korakom po 1 mm
  • Vsakih 10 cm je označenih z rdečo barvo

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Barva: rumena
  • širina povezave (mm): 15 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico