{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | AHH5CBN8 | |
za izvrtine od ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Uporabna dolžina | 10,2 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Radij R | 0,2 mm | |
f | 2,45 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 0,26 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |
Številka izdelka | 270579 5,2 | |
EAN/GTIN | 2050002065925 | |
Številka proizvajalca | A05.1825.10.52.20YUR CBN8 |