Nož za kopirno struženje simturn AX, desni CBN 1 mm

Št. art.: 270577 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dmin (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca A53KCBN8
za izvrtine od ⌀ Dmin 1 mm
Uporabna dolžina 6,1 mm
⌀ D 4 mm
z notranjim hlajenjem ne
Radij R 0,1 mm
f 0,45 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 0,05 mm
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270577 1
EAN/GTIN 2050002065864
Številka proizvajalca A04.1804.06.10.10YUR CBN8

Tabela aplikacije

Jeklo < 67 HRC
H
90
neprekinjeno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Rezalni material: CBN8

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico