{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | AFN6X800 | |
za izvrtine od ⌀ Dmin | 3,2 mm | |
Uporabna dolžina | 15,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Radij R | 0,15 mm | |
f | 1,45 mm | |
maksimalna globina zarezovanja tmaks | 0,2 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |
Številka izdelka | 270565 3,2 | |
EAN/GTIN | 2050002065673 | |
Številka proizvajalca | A04.1815.15.32.15YL X800 |