Vpenjalno držalo simturn AX D = 5 mm 20 mm

Št. art.: 270539 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala d/⌀ izvrtine d1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca ABDK
z notranjim hlajenjem da
L1 90 mm
Vpenjalni vijak 279710 1
Vrsta izdelka Držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270539 20
EAN/GTIN 2050002065215
Številka proizvajalca A05.0020

Opis

Uporaba:

Pri vseh standardnih uporabah.