Vpenjalno držalo simturn AX z vpenjalnim sistemom ME D = 5 mm 25 mm

Št. art.: 270531 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala d/⌀ izvrtine d1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca AY7J
z notranjim hlajenjem da
L1 110 mm
Vpenjalna matica 279715 1
Vrsta izdelka Držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270531 25
EAN/GTIN 2050002065055
Številka proizvajalca A05.0025.ME ST T

Opis

Izvedba:

Opcijska izbira 4 različnih načinov dovajanja hladilnega sredstva. Preprosta nastavitev s samo dvema navojnima zatičema.

Prednosti:

Držala za rotirajočo uporabo po ponudbi.

Uporaba:

Za zmanjšanje vibracij predvsem pri velikih previsnih dolžinah.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico