Vpenjalno držalo simturn AX z vpenjalnim sistemom ME D = 4 mm 20 mm

Št. art.: 270529 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dg6 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca AY7C
    z notranjim hlajenjem da
    L1 90 mm
    Vpenjalna matica 279715 1
    Vrsta izdelka Držalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 270529 20
    EAN/GTIN 2050002065000
    Številka proizvajalca A04.0020.ME ST T

    Opis

    Izvedba:

    Opcijska izbira 4 različnih načinov dovajanja hladilnega sredstva. Preprosta nastavitev s samo dvema navojnima zatičema.

    Prednosti:

    Vpenjalni sistem ME s polnim ovitjem omogoča optimalno natančnost in stabilnost.

    Uporaba:

    Za zmanjšanje vibracij predvsem pri velikih previsnih dolžinah.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico