{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | AW36CBN8 | |
Uporabna dolžina | 10,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Radij R | 0,1 mm | |
f | 1,95 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 0,07 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |
Številka izdelka | 270523 1,4 | |
EAN/GTIN | 2050002064898 | |
Številka proizvajalca | A04.1C06.10.14.10YUR CBN8 |