Vpenjalno držalo simturn AX Center Line, levo ⌀D = 4 mm 10 mm

Št. art.: 270501 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala d/⌀ izvrtine d1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca AWBP
    z notranjim hlajenjem da
    L1 65 mm
    Vpenjalni vijak 279710 1
    Vrsta izdelka Držalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 270501 10
    EAN/GTIN 2050002064607
    Številka proizvajalca A04.0010.NCL

    Opis

    Izvedba:

    Ekscentrična namestitev rezalnih vložkov.

    Prednosti:

    Vedno natančna višina konic zaradi ekscentrične namestitve.

    Uporaba:

    Še posebej pri zelo majhnih premerih za izstruženje.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico