Nož za notranje struženje MINCUT 16/15 mm

Št. art.: 270420 16/15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala / velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija MINCUT
    ⌀ držala Ds 16 mm
    Velikost ploščice 15 mm
    Vrsta uporabe desno
    z notranjim hlajenjem da
    Srednji premik L3 12,5 mm
    Širina funkcije f1 2,7 mm
    Celotna dolžina L 100 mm
    ⌀ hlajenja d5 8 mm
    Radialna širina f2 7,5 mm
    Dolžina glave L2 19 mm
    Radij R 10,3 mm
    Oznaka proizvajalca MIFHR 16C-15
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 270420 16/15
    EAN/GTIN 7291075262421
    Številka proizvajalca 3300264

    Opis

    Uporaba:

    Za aksialno zarezovanje in zarezovalno struženje v območju premera 8–17 mm.

    Primerno za:

    Rezalne vložke art. 270422270429.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "MINCUT" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico