{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Micro | |
Minimalni ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 15 mm | |
⌀ držala d | 6 mm | |
Središčna razdalja konic L3 | 2,95 mm | |
maksimalna globina rezanja tmaks | 3 mm | |
Radij R | 0,1 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |
Številka izdelka | 270365 6,2/1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197467270 | |
Številka proizvajalca | 270365 6,2/1,5 |