{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Micro | |
Minimalni ⌀ Dmin | 4,2 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 20 mm | |
⌀ držala d | 4 mm | |
Središčna razdalja konic L3 | 2 mm | |
maksimalna globina rezanja tmaks | 0,8 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |
Številka izdelka | 270314 4,2/1 | |
EAN/GTIN | 4045197466785 | |
Številka proizvajalca | 270314 4,2/1 |