Odprti voziček za težke tovore

Št. art.: 2703
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Delavniški predalnik na kolesih

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2703
EAN/GTIN 3148518611183
Številka proizvajalca 2703
L-število L60130 6836

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Idealen za varen prevoz in shranjevanje orodja in potrošnega materialaMaksimalna odpornost in obvladljivostNosnost: 500 kgIzjemno odporna varjena cevasta jeklena konstrukcijaZgornja plošča in spodnja polica iz jekla 20/10 mmLahko premična4 velika kolesa: 2 vrtljivi kolesi z zavorami in 2 nepremični kolesi, Ø 160 mm, z gumijastimi pnevmatikami, tako da je voziček mogoče enostavno premikati, tudi če je močno naloženPreprosto in udobno držaloOdprta polica s 25 mm visokim robom na 3 straneh, od katerih se 2 lahko zložita, tako da med prevozom noben predmet/orodje ne pade dolDolnji robovi zaobljeni za zaščito peteMrežaste stranice iz jekla Debelina: 1,5 mmZaklepanje s ključavnico, ki ni priloženaPripomočki: dodatna polica iz pocinkane jeklene pločevine debeline 2 mm z dvignjenimi robovi za zaščito pred padci.

Lastnosti:

  • V [mm]: 903
  • L [mm]: 1092
  • G [mm]: 617
  • [kg]: 54

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico