Mikro kopirni nož, notranji, levi 4,2 mm

Št. art.: 270292 4,2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dmin (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Micro
Minimalni ⌀ Dmin 4,2 mm
Prevesna dolžina L1 16 mm
⌀ držala d 4 mm
Središčna razdalja konic L3 1,95 mm
maksimalna globina rezanja tmaks 0,75 mm
Radij R 0,15 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,05 mm/v
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,05 mm/v
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 0,05 mm/v
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270292 4,2
EAN/GTIN 4045197466570
Številka proizvajalca 270292 4,2

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
250
Al (kratki odrezki)
N
200
Al > 10% Si
N
200
Jeklo < 500 N/mm
P
160
Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
150
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
Jeklo < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.
 

Opis

Uporaba:

Za nosilce rezil art. 270200270204.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Micro" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico