{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 10 mm | |
Velikost ploščice | 11 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
ISO-oznaka držala | SDJCR1010JX-11FF | |
primerna obračalna rezalna ploščica | DC..11T3.. | |
Funkcijska širina L4 | 10 mm | |
Dolžina glave L1 | 20 mm | |
Celotna dolžina L | 120 mm | |
Uporaba | Plano struženje; Plano struženje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 269991 3 | |
EAN/GTIN | 4960664603220 | |
Številka proizvajalca | 31013466 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Držalo za zunanje struženje, desno, Tip: 3
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
74,26 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
80,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
80,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
82,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
80,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Uporaba | Plano struženje; Plano struženje | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje |
Celotna dolžina L | 120 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Dolžina glave L1 | 20 mm | 10 mm | 15 mm | 16 mm | 26 mm |
Velikost držala | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Vrsta uporabe | desno | desno | desno | desno | desno |
Funkcijska širina L4 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |