• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Nož za notranje struženje, jeklo, levo, ⌀ držala / velikost ploščice: 16/07mm

Št. art.: 269989 16/07
Popust
118,00 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala / velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 16 mm
Vrsta uporabe levo
Globina notranjega struženja do 3×D
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A16Q SDQCR/L07
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 0702..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 19 mm
Srednji premik L3 10 mm
Višina vpenjanja L2 15 mm
Dolžina glave L1 28 mm
Celotna dolžina L 180 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 7
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 269989 16/07
EAN/GTIN 4067263787150
Številka proizvajalca 269989 16/07