Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Nož za notranje struženje, jeklo, desno, ⌀ držala / velikost ploščice: 16/07mm

Št. art.: 269988 16/07
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 16 mm
Vrsta uporabe desno
Globina notranjega struženja do 3×D
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A16Q SDQCR/L07
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 0702..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 19 mm
Srednji premik L3 10 mm
Višina vpenjanja L2 15 mm
Dolžina glave L1 28 mm
Celotna dolžina L 180 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 7
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 269988 16/07
EAN/GTIN 4067263787099
Številka proizvajalca 269988 16/07