Opis:
Za ročne vtičnice s prebojem in kvadratnim pogonom v skladu z DIN 3120, ISO 1174, s kroglično ključavnico
Trdni magnet pritrdi vijake ali matice v vtičnico, tako da jih ni mogoče izgubiti
Za uporabo z eno roko - vijak ali matico lahko takoj privijte z vtičnico
Magnetno polje trdnega magneta drži vijake in matice sredinsko v vtičnici brez neposrednega stika
Silen trajni magnet drži tudi velike vijake
Predvsem primerno za delo v zaprtih prostorih
Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromiran
Lastnosti:
- kvadratni pogon [metrični]: 12,5 mm
- Kvadrat pogona [palec]: 1/2″
- Skupna dolžina [mm]: 81,5 mm
- Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
- Površina: kromiran
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez